Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftergehäuse IP54 100x70x40mm FZ272N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ272N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ272N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E708G00
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ272N
EAN/GTIN:
     3250612779628
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
hager leergehäuse
leergehäuse
Lüftergehäuse IP54 100x70x40mm FZ272N
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
70 mm
Einbautiefe:
40 mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
100 mm
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
40 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip54, Axiallüfter, Axialventilator, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Schranklüfter, Schrank-Lüfter, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,92*
€ 259,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,48*
€ 261,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 217,70*
€ 262,20*
€ 65,00*
ab € 222,02*
€ 268,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 228,96*
€ 276,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.