Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repeater Funkb PROTECTOR AP 9V PROTECTORRFIOMODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrisches Zubehör PROTECTOR RF IO Modul
Elektrisches Zubehör PROTECTOR RF IO Modul
Elektrisches Zubehör PROTECTOR RF IO Modul
Artikel-Nr.:
     262-E708H34
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     ER10019050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bussystem-Repeater
Funk-Repeater
Funk-Signalverstärker
Leistungsverstärker
Repeater Funkb PROTECTOR AP 9V PROTECTORRFIOMODUL
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Phasen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funkbus:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
9 V V
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Repeater
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,36*
€ 71,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,45*
€ 71,27*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,52*
€ 72,49*
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 73,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,77*
€ 78,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.