Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang KNX REG 8TE LED 12f m.LED-Anz BM12TKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Theben BM 12 T KNX Leistungsrelais Weiß
Theben BM 12 T KNX Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E708I21
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4940235
EAN/GTIN:
     4003468490723
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
LY-Relais
Leistungsrelais
Binäreingang KNX REG 8TE LED 12f m.LED-Anz BM12TKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
12
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
8
Eingangsspannung:
8 - 250 V
Externe Abfragespannung notwendig:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: ly relais, Binäreingang, BIN-IN, Bussystem-Binäreingang, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Tastsensor, Universalschnittstelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,76*
€ 261,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,53*
€ 269,56*
Frei Haus
ab € 230,74*
€ 278,28*
Frei Haus
ab € 233,16*
€ 281,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 301,88*
€ 361,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,40*
€ 430,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,85*
€ 424,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,28*
€ 397,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.