Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus KNX UP ws 0-360° 3m Reichweite: 4m THERONDAP360KNXUPWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E708I38
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     2089000
EAN/GTIN:
     7612748005433
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder-Bus KNX UP ws 0-360° 3m Reichweite: 4m THERONDAP360KNXUPWH
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Breite:
110 mm
Busspannungsversorgung:
ja
Durchmesser:
110 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbaubreite:
50 mm
Einbaudurchmesser:
50 mm
Einbaulänge:
50 mm
Einbautiefe:
35 mm
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 360 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 0 °
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Höhe:
110 mm
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
60 min min
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Tiefe:
81 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, bewegungsmelder theben, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 152,36*
€ 183,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,11*
€ 205,30*
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 211,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,03*
€ 213,43*
Frei Haus
ab € 183,64*
€ 217,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070911
ab € 14,85*
Zubehör
Theben
9070531
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.