Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E708J73 Herst.-Nr.: 6041960 EAN/GTIN: 4012195882176 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST 110x100mm int.Verb RAAM110A2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 100 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,20* | € 129,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 103,62* | € 130,12* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 106,33* | € 133,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,25* | € 133,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,09* | € 171,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|