Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E708J74 Herst.-Nr.: 6041962 EAN/GTIN: 4012195882183 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST 110x200mm int.Verb RAAM120A2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 200 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 128,67* | € 160,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 130,14* | € 161,55* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 133,52* | € 165,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,30* | € 166,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,65* | € 210,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|