Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichdose SatBK 3f 1dB860 2dB2150 ANT-3SDSWGR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennensteckdose Stichdose, Radio - TV - SAT 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021
Antennensteckdose Stichdose, Radio - TV - SAT 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau RAL 7021
Artikel-Nr.:
     262-E709A76
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6105284
EAN/GTIN:
     4012196164769
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
Stichdose SatBK 3f 1dB860 2dB2150 ANT-3SDSWGR1
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung:
Stichdose
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, tv antennendose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,87*
€ 37,68*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,08*
€ 38,05*
€ 5,46*
ab € 29,88*
€ 39,02*
€ 3,90*
ab € 30,83*
€ 40,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 40,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.