Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profilschiene ST 600x70x50mm 40mm D4mm 3Seit_gel US760A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E709B53
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6341772
EAN/GTIN:
     4012196189199
Suchbegriffe:
Hängestiel
Profilschiene
U-Profilschiene
hängestiel bettermann
U-Profilschiene ST 600x70x50mm 40mm D4mm 3Seit_gel US760A2
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
70 mm mm
Gewicht:
2.35 kg
Höhe:
50 mm mm
Lochbreite:
14 mm mm
Länge:
600 mm mm
Materialstärke:
4 mm mm
Profilform:
U-Profil
Schlitzbreite:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: hängestiel, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Profilschiene, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 122,29*
€ 145,20*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 149,07*
€ 186,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.