Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profilschiene ST 700x70x50mm 40mm D4mm 3Seit_gel US770A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E709B54
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6341780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängestiel
Profilschiene
U-Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
U-Profilschiene ST 700x70x50mm 40mm D4mm 3Seit_gel US770A2
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
70 mm mm
Gewicht:
2.75 kg
Höhe:
50 mm mm
Lochbreite:
14 mm mm
Länge:
700 mm mm
Materialstärke:
4 mm mm
Profilform:
U-Profil
Schlitzbreite:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: hängestiel bettermann, hängestiel, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Profilschiene, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.