Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler Kl=1 125A1A 0,2VA m.Berührungss Steckanschl ME130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-E711D89
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001347
EAN/GTIN:
     4012591123293
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbaustromwandler Kl=1 125A1A 0,2VA m.Berührungss Steckanschl ME130
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
125 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1, aufsteckstromwandler, stromwandler 125a, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 424,77*
€ 464,83*
Frei Haus
ab € 438,06*
€ 477,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 439,59*
€ 478,30*
Frei Haus
ab € 442,74*
€ 482,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 499,58*
€ 538,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,47*
€ 640,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,35*
€ 637,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,38*
€ 624,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,84*
€ 612,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.