Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler Kl=1 250A1A 0,2VA m.Berührungss Steckanschl ME132


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E711D91
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbaustromwandler Kl=1 250A1A 0,2VA m.Berührungss Steckanschl ME132
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,10*
€ 637,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,14*
€ 627,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,83*
€ 615,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,52*
€ 590,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.