Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischwolf 700W sw MFW67440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
MFW67440, Fleischwolf
Artikel-Nr.:
     262-E711H48
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFW67440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Fleischwolf 700W sw MFW67440
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
700 W
Breite:
199 mm
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
254 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: fleisch-wolf bosch, faschiermaschine, Reißwolf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 93,07*
€ 110,79*
2 Tage
1
1
€ 3,51*
ab € 95,55*
€ 114,02*
1
€ 5,00*
ab € 97,95*
€ 116,83*
1
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 121,70*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 107,70*
€ 127,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 254,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.