Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x1,5mm IP54 3xSteckdosen Mit Tragerahmen GT235.MD3.25KS315-PRCDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x1,5mm IP54 3xSteckdosen Mit Tragerahmen GT235.MD3.25KS315-PRCDS
Artikel-Nr.:
     262-E714B85
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     20040422430
EAN/GTIN:
     4013046200316
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel
Kabeltrommel Gummi 25m H07RN-F 3x1,5mm IP54 3xSteckdosen Mit Tragerahmen GT235.MD3.25KS315-PRCDS
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Kabelbestückung:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: schill kabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,78*
€ 773,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,85*
€ 766,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,77*
€ 741,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,58*
€ 715,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.