Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe E40 191mm TrueForce ws 42-57W D 3000K 5700lm kl 360° AC TFORCELEDHPLND57-42WE40830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     262-E714C38
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63826900
EAN/GTIN:
     8718699638269
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
LED E27
LED-Röhrenlampe E40 191mm TrueForce ws 42-57W D 3000K 5700lm kl 360° AC TFORCELEDHPLND57-42WE40830
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5700 lm
Durchmesser:
84 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1004
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
42 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.16
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
42 - 57 W
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Leistungsfaktor:
0.95
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
5700 - 5700 lm
Länge:
191 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
186 - 186 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E40
Spannungsart:
AC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 54,53*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 44,05*
€ 59,01*
1
€ 8,50*
ab € 64,86*
€ 64,86*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 55,85*
€ 64,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,29*
€ 65,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 389,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 44,13*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 33,75*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,54*
Ähnlich
Philips
63814600
ab € 30,64*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 35,29*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,76*
Ähnlich
Philips
670011
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.