Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Mobility Ladeleitung AC 3-phasig 32A Typ Typ 2Typ 2 Mode 3 1KL 400V LADEKABELMODE3TYP232A3PH4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 36213 Stromkabel Blau 4 m
MENNEKES 36213 Stromkabel Blau 4 m
Artikel-Nr.:
     262-E716C35
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     36213
EAN/GTIN:
     4015394272755
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
E-Mobility Ladeleitung AC 3-phasig 32A Typ Typ 2Typ 2 Mode 3 1KL 400V LADEKABELMODE3TYP232A3PH4M
Weitere Informationen:
Anzahl der Kommunikationsleiter:
1
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
gerade
Kontaktmaterial:
CuZn
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
32 A
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Stromart:
AC 3-phasig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 215,74*
€ 250,08*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 229,03*
€ 266,10*
Frei Haus
ab € 232,00*
€ 270,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 234,11*
€ 270,68*
Frei Haus
ab € 235,12*
€ 273,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,68*
€ 322,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.