Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr KNX REG TagWoJahr 6144/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahreszeitschaltuhr 6144/40
Jahreszeitschaltuhr 6144/40
Artikel-Nr.:
     262-E716D98
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006140A0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
busch-jäger schaltuhr
Zeitschaltuhr KNX REG TagWoJahr 6144/40
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Kanäle:
4
Breite in Teilungseinheiten:
4
Externe Programmierung:
ja
Feiertags-Fortschreibung:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
ja
Gangreserve:
87600 h h
Jahresprogramm:
ja
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Speicherkarte:
ja
Montageart:
REG
Nebenuhren über Bus steuerbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sommer-/Winterzeit:
ja
Tagesprogramm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Bussystem-Zeitschaltuhr, Funkschaltuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Schaltuhrmodul, Wochenschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,94*
€ 193,70*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,87*
€ 194,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,05*
€ 199,74*
Frei Haus
ab € 172,35*
€ 201,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,78*
€ 209,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,62*
€ 239,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006140A0031
ab € 48,34*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006140A0030
ab € 70,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.