Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor free@home 10-180W UP 1Ausg uni Vor Ort-Handbedienung 6212/1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 2CKA006220A0015 Smart-Home-Aktor Dimmerauslöser 1 Kanäle
Busch-Jaeger 2CKA006220A0015 Smart-Home-Aktor Dimmerauslöser 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     262-E716E13
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Dimmaktor free@home 10-180W UP 1Ausg uni Vor Ort-Handbedienung 6212/1.1
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Dimmaktor
Ausgangsleistung:
10 - 180 W
Breite in Teilungseinheiten:
0
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Lastart:
universal
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 - 230 V
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, dimmaktor busch jäger, eib dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 106,08*
€ 129,88*
2 Tage
44
€ 4,95*
ab € 109,56*
€ 135,15*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 112,77*
€ 138,87*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 114,61*
€ 140,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,86*
€ 144,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.