Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home std-ws glz Kst 1f Thermopl 6230-10-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6230-10-84 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 6230-10-84 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E716E25
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0034
EAN/GTIN:
     4011395181669
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Tastwippe free@home std-ws glz Kst 1f Thermopl 6230-10-84
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
studioweiß | weiß
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, schalterabdeckung busch-jäger, eib wippe, wippe studioweiss, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 9,70*
ab € 3,06*
€ 4,37*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 3,12*
€ 4,46*
2 Tage
521
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,64*
2 Tage
97
€ 6,40*
ab € 3,34*
€ 4,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6230-20-214
ab € 1,96*
Zubehör
Busch-Jaeger
6230-20-914
ab € 1,97*
Zubehör
Busch-Jaeger
6231-10-84
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.