Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home anth glz Kst Thermopl1f 6231-10-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe 1-fach, Symbol Licht anthrazit 6231-10-81
Wippe 1-fach, Symbol Licht anthrazit 6231-10-81
Artikel-Nr.:
     262-E716E26
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0035
EAN/GTIN:
     4011395181331
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Tastwippe free@home anth glz Kst Thermopl1f 6231-10-81
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
anthrazit
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, busch-jaeger wippe antrazit, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,36*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,57*
€ 6,74*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 7,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.