Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home alu mt Kst Thermopl1f 6231-10-83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe 1-fach, Symbol Licht alusilber 6231-10-83
Wippe 1-fach, Symbol Licht alusilber 6231-10-83
Artikel-Nr.:
     262-E716E27
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0036
EAN/GTIN:
     4011395182017
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Tastwippe free@home alu mt Kst Thermopl1f 6231-10-83
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung busch-jäger, eib wippe, alu wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 8,50*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,34*
€ 9,05*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 9,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.