Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home std-ws glz Kst 1f Thermopl 6231-10-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6231-10-84 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Busch-Jaeger 6231-10-84 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E716E28
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0037
EAN/GTIN:
     4011395181676
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Tastwippe free@home std-ws glz Kst 1f Thermopl 6231-10-84
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
studioweiß | weiß
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, wippe licht, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 4,56*
€ 6,60*
2 Tage
35
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 4,88*
€ 7,05*
1 Tag
23
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6230-10-84
ab € 3,06*
Zubehör
Busch-Jaeger
6231-21-914
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.