Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home std-ws glz Kst 1f Thermopl 6233-10-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6220-0-0043 Abdeckplatte für Sensorhalterung & -sockel Weiß
Busch-Jaeger 6220-0-0043 Abdeckplatte für Sensorhalterung & -sockel Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E716E34
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Tastwippe free@home std-ws glz Kst 1f Thermopl 6233-10-84
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
studioweiß | weiß
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, busch-jäger wippe weiß, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,37*
1 Tag
9
1
€ 4,98*
ab € 4,57*
€ 6,75*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 7,26*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0040
ab € 4,55*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0046
ab € 4,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0049
ab € 2,21*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0055
ab € 3,12*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0058
ab € 3,54*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0061
ab € 3,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0069
ab € 4,36*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0070
ab € 3,52*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0078
ab € 2,13*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0080
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0082
ab € 2,81*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0084
ab € 2,83*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0086
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0092
ab € 2,72*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0094
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.