Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home std-ws glz Kst 2f Thermopl 6231-21-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe 2-f li, Symbol Licht studioweiß 6231-21-84
Wippe 2-f li, Symbol Licht studioweiß 6231-21-84
Artikel-Nr.:
     262-E716E43
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0052
EAN/GTIN:
     4011395181737
Suchbegriffe:
Drucktaster
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
Tastwippe free@home std-ws glz Kst 2f Thermopl 6231-21-84
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
studioweiß | weiß
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: KNX-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, busch-jäger wippe weiß, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 3,53*
€ 5,12*
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,31*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,44*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,93*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.