Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home anth glz Kst Thermopl2f 6234-21-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe 2-f li Symbol Dimmer anthrazit 6234-21-81
Wippe 2-f li Symbol Dimmer anthrazit 6234-21-81
Artikel-Nr.:
     262-E716E50
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
Tastwippe free@home anth glz Kst Thermopl2f 6234-21-81
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
anthrazit
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: KNX-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, schalterabdeckung busch-jäger, eib wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 4,92*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 5,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,70*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 5,79*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.