Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home std-ws glz Kst 2f Thermopl 6234-21-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6220-0-0061 Abdeckplatte für Sensorhalterung & -sockel Weiß
Busch-Jaeger 6220-0-0061 Abdeckplatte für Sensorhalterung & -sockel Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E716E52
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0061
EAN/GTIN:
     4011395181768
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Abdeckung
Tastwippe free@home std-ws glz Kst 2f Thermopl 6234-21-84
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
studioweiß | weiß
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: KNX-Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, schalterabdeckung busch-jäger, eib wippe, Bussystem-Tastwippe, EIB-Tastwippe, KNX-Tastwippe, Taster, Tastwippe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 5,18*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 5,51*
1 Tag
37
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0040
ab € 4,58*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0043
ab € 4,61*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0046
ab € 4,59*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0049
ab € 2,23*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0055
ab € 3,15*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0058
ab € 3,57*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0069
ab € 4,41*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0070
ab € 3,53*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0078
ab € 2,16*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0080
ab € 2,85*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0082
ab € 2,86*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0084
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0086
ab € 2,82*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0092
ab € 2,76*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0094
ab € 2,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.