Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home anth glz Kst Thermopl1f 6235-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 2CKA006220A0074 Abdeckplatte für Sensorhalterung & -sockel Anthrazit
Busch-Jaeger 2CKA006220A0074 Abdeckplatte für Sensorhalterung & -sockel Anthrazit
Artikel-Nr.:
     262-E716E59
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0074
EAN/GTIN:
     4011395181485
Suchbegriffe:
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
Tastwippe free@home anth glz Kst Thermopl1f 6235-81
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
anthrazit
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 9,64*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,14*
€ 10,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 10,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,45*
€ 10,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.