Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastwippe free@home alu mt Kst Thermopl1f 6235-83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralscheibe RTR alusilber 6235-83
Zentralscheibe RTR alusilber 6235-83
Artikel-Nr.:
     262-E716E60
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0075
EAN/GTIN:
     4011395182161
Suchbegriffe:
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Raumtemperaturregler Abdeckplatte
Raumtemperaturregler Abdeckung
Tastwippe free@home alu mt Kst Thermopl1f 6235-83
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 12,75*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,53*
€ 13,74*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 14,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 14,77*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,59*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.