| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E716E92 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0111 EAN/GTIN: 4011395179918 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder-Bus free@ UP alu 0-220° 1,2m Reichweite: 6m 6215/1.1-83 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | free@home | ohne | Ansprechhelligkeit einstellbar: | ja | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Bewegungsmelder | Ausführung der Oberfläche: | matt | Breite: | 71 mm | Einbautiefe: | 32 mm | Erfassungswinkel horizontal: | 0 - 220 ° | Erfassungswinkel vertikal: | 0 - 0 ° | Farbe: | Aluminium | Höhe: | 71 mm | Max. Einschaltdauer: | 30 min min | Max. Reichweite frontal: | 6 m m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 3 m m | Min. Einschaltdauer: | 30 s s | Min. Tiefe der Gerätedose: | 40 mm | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | Oberflächenschutz: | lackiert | Optimale Montagehöhe: | 1.2 m | RAL-Nummer (ähnlich): | 9006 | Schaltleistung: | 2300 W W | Tiefe: | 56 mm | Tierschneise: | ja | Treppenlichtautomatik: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Schaltaktor, KNX-Schaltaktor, Schaltaktor, bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 127,53* | € 154,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 132,59* | € 160,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,62* | € 164,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,78* | € 166,89* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 140,88* | € 171,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|