Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder-Bus free@ UP cws 0-220° 1,2m Reichweite: 6m 6225/1.0-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder weiß 6225/1.0-212
Bewegungsmelder weiß 6225/1.0-212
Artikel-Nr.:
     262-E716E94
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0113
EAN/GTIN:
     4011395179734
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder-Bus free@ UP cws 0-220° 1,2m Reichweite: 6m 6225/1.0-212
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
free@home | ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
0
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
71 mm
Einbautiefe:
9 mm
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 220 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 0 °
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
Funk bidirektional:
ja
Höhe:
70.9 mm
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m m
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Tiefe:
32 mm
Tierschneise:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,44*
€ 120,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,43*
€ 127,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,92*
€ 129,65*
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 132,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,62*
€ 133,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.