Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-Schaltuhr UP Timer sw glz Integrierte Zeitschaltuhr 15-300lx 6455-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 2CKA006410A0397 Elektrischer Timer Schwarz
Busch-Jaeger 2CKA006410A0397 Elektrischer Timer Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E716F04
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006410A0397
EAN/GTIN:
     4011395186619
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Jalousiezeitschaltuhr
Schaltuhr Jalousie
Jalousie-Schaltuhr UP Timer sw glz Integrierte Zeitschaltuhr 15-300lx 6455-101
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
15 - 300 lx lx
Farbe:
schwarz
Gangreserve:
63000 h h
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Max. Schaltleistung:
0 W W
Mit Astro-Programm:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Sonnenschutzwert einstellbar:
5000 - 50000 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zufallsgenerator:
ja
Zusammenstellung:
Bedienaufsatz | Schaltuhr
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Zeitschaltuhr, Timer UP-Einsätze, UP-Einsätze Timer, UP-Einsätze Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr UP-Einsätze, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, busch-jäger schaltuhr, rohrmotorsteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,41*
€ 71,31*
1 Tag
32
€ 5,90*
ab € 58,58*
€ 73,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,61*
€ 73,91*
€ 5,46*
ab € 60,17*
€ 75,72*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 60,37*
€ 75,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.