Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigteil-BS Ø150mm 300mm Zub.erf Zubehör erforderlich 9459-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E716F70
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9459-06
EAN/GTIN:
     4013456544703
Suchbegriffe:
Brandschutzdeckenschott
Fertigteilschott
Fertigteil-BS Ø150mm 300mm Zub.erf Zubehör erforderlich 9459-06
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fertigteilschott
Außendurchmesser:
150 mm
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
ja
Form:
rund
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
ja
Geeignet für Massivdecken:
ja
Geeignet für deckenbündige Installation:
ja
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
110 mm
Min. Deckenstärke:
150 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
300 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Brandabschott-Set, Brandabschottung, Brandschottstopfen, Brandschutz, Brandschutzmörtel, Brandschutzschaum, Brandschutzspachtel, Brandschutzstopfen, Brandschutz-System, Fertigteilschottkasten, Feuerschott, Feuerschutz, Feuerschutzkissen, Feuerschutzstopfen, Feuerschutz-System, Hartschottmasse, Kabelabschottung, Kabelbrandabschottung, Kabelbrandschutz-Set, Kanalbrandabschottung, Kissenschott, Modulschott, Mörtel, Mörtelschott, Plattenschott, Schaumblock, Schaumstopfen, Schottkasten, Schottung, Schottungs-System, Spachtelmasse, Systembauteil-Brandabschottung, Wabensystem, Weichschott
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,38*
€ 119,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,76*
€ 122,74*
€ 5,00*
ab € 100,94*
€ 125,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,81*
€ 126,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,22*
€ 129,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-20
ab € 0,4177*
Zubehör
Kaiser
1040-16
ab € 9,08675*
Zubehör
Kaiser
9473-91
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.