Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 25W AufsAns 42-76mm 4000K 3550lm anth elektr.Trafo Alu Gl_tr 481602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastauf-/ansatzleuchte 4000K LED IP65 481602
Mastauf-/ansatzleuchte 4000K LED IP65 481602
Artikel-Nr.:
     262-E718C18
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     480010006
EAN/GTIN:
     4041254258515
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
LED-Straßenleuchte 25W AufsAns 42-76mm 4000K 3550lm anth elektr.Trafo Alu Gl_tr 481602
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3550 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
251 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
25 - 25 W
Geeignet für Zopfmaß:
42 - 76 mm
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
155 mm
Kabellänge:
0 m
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
142 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Länge:
610 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz:
lackiert
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,60*
€ 321,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 274,72*
€ 321,90*
Frei Haus
ab € 275,47*
€ 324,43*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 281,69*
€ 330,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,29*
€ 338,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.