| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E728H30 Herst.-Nr.: 101-500-04-001-00 EAN/GTIN: 4043106035541 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher 100W sw 1Weg Aktiv 350x416x387mm A500,SCHWARZ Weitere Informationen: | | Aktiv-System: | ja | Anzahl der Wege: | 1 | Breite: | 350 mm mm | Farbe: | schwarz | Frequenz: | 28 - 200 Hz | Höhe: | 416 mm mm | Musikbelastbarkeit: | 100 W W | Nennbelastbarkeit: | 100 W W | Standlautsprecher: | ja | Tiefe: | 387 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aktiv-lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einbaulautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.023,33* | € 1.094,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.022,25* | € 1.095,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.008,42* | € 1.100,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.032,98* | € 1.105,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.056,32* | € 1.128,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|