Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutz RJ45-Bu ws RAL9010 KMK-BKRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     262-E728H72
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17010052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Staubschutz RJ45-Bu ws RAL9010 KMK-BKRW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Breite:
14.8 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Höhe:
19.3 mm
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Klappe, LC-Blindstopfen, LC-Staubschutz, LWL-Blindstopfen, LWL-Staubschutz, MTRJ-Blindstopfen, MTRJ-Staubschutz, RJ45-Blindstopfen, RJ45-Schutzkappe, RJ45-Staubschutz, SC-Blindstopfen, Scharnier-Staubschutz, SC-Staubschutz, SFF-Blindstopfen, SFF-Staubschutz, Staubschutz, Staubschutz für modulare Steckverbinder, Staubschutzkappe, Staubschutzklappe, ST-Blindstopfen, ST-Staubschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,98*
€ 1,64*
37 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,66*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,98*
€ 1,67*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,83*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,50*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.