Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirchenbankheizung IP21 400W br 1stuf 230V 1000x60x185mm KST100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E729G04
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     31044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung
Kirchenbankheizung IP21 400W br 1stuf 230V 1000x60x185mm KST100R
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Kirchenbankheizung
Breite:
1000 mm mm
Farbe:
braun
Höhe:
60 mm mm
Max. Heizleistung:
400 W W
Min. Heizleistung:
400 W W
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP21
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
185 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,79*
€ 324,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.