Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirchenbankheizung IP21 440W br 1stuf 230V 1100x60x185mm KST110R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirchenbankheizkörper Re.,440W,1100mm,br KST110R
Kirchenbankheizkörper Re.,440W,1100mm,br KST110R
Artikel-Nr.:
     262-E729G06
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     32334
EAN/GTIN:
     9120015726717
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung
Kirchenbankheizung IP21 440W br 1stuf 230V 1100x60x185mm KST110R
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Kirchenbankheizung
Breite:
1100 mm mm
Farbe:
braun
Höhe:
60 mm mm
Max. Heizleistung:
440 W W
Min. Heizleistung:
440 W W
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP21
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
185 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,26*
€ 285,98*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,96*
€ 286,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 243,75*
€ 292,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,57*
€ 345,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
34551
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.