Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirchenbankheizung IP21 600W br 1stuf 230V 1500x60x185mm KST150R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirchenbankheizkörper Re.,600W,1500mm,br KST150R
Kirchenbankheizkörper Re.,600W,1500mm,br KST150R
Artikel-Nr.:
     262-E729G10
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     31022
EAN/GTIN:
     9120015728711
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung
Kirchenbankheizung IP21 600W br 1stuf 230V 1500x60x185mm KST150R
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Kirchenbankheizung
Breite:
1500 mm mm
Farbe:
braun
Höhe:
60 mm mm
Max. Heizleistung:
600 W W
Min. Heizleistung:
600 W W
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP21
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
185 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,45*
€ 329,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,80*
€ 330,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 279,37*
€ 337,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,58*
€ 401,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,80*
€ 382,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
34551
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.