Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E729J10 Herst.-Nr.: 3239208 EAN/GTIN: 4028177663497 |
| |
|
| | |
| Austrittsfilter Kst 204x204x24mm gr SK3239.208 Weitere Informationen: | | Breite: | 204 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 204 mm | Mit Filtermatte: | ja | Tiefe: | 24 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,31* | € 32,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,26* | € 33,79* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,82* | € 33,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,52* | € 34,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,75* | € 34,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|