Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 480W 20000mA 24V Metallgeh 125,2x85,5x128,5mm 54882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo elektr. geregelt 180-550VAC/24VDC480W 54882
LED-Trafo elektr. geregelt 180-550VAC/24VDC480W 54882
Artikel-Nr.:
     262-E731D85
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54882
EAN/GTIN:
     4034451548824
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 480W 20000mA 24V Metallgeh 125,2x85,5x128,5mm 54882
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
480 - 480 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
85.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
128.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
125.2 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,89*
€ 331,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 273,51*
€ 331,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 320,92*
€ 379,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 374,15*
€ 439,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,53*
€ 523,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,70*
€ 517,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,44*
€ 481,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.