Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbfilter rt sym direkt Kst 1000x1220mm 82856


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbfolienbogen 1000x1220mm rot 82856
Farbfolienbogen 1000x1220mm rot 82856
Artikel-Nr.:
     262-E731E49
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82856
EAN/GTIN:
     4034451828568
Suchbegriffe:
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Farbfilterrahmen
Farbfolienbogen
Farbfilter rt sym direkt Kst 1000x1220mm 82856
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Farbfilter
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
1220 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
rot
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,27*
€ 31,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,29*
€ 31,80*
€ 3,90*
ab € 26,30*
€ 35,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,65*
€ 37,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,86*
€ 40,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.