Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 19,2-28,8VDC 2analogEing 9digiEing 7digiAusg TM221CE16T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPS-Steuerung, Modicon M221, Kompaktformat, 16 E/A, Ethernet, Modbus, 24 VDC, Source Transistor, Schraubklemmen
SPS-Steuerung, Modicon M221, Kompaktformat, 16 E/A, Ethernet, Modbus, 24 VDC, Source Transistor, Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     262-E745G00
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TM221CE16T
EAN/GTIN:
     3606480648762
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profinet Gateway
modicon m340 cpu-modul
SPS-Steuerung kompakt 19,2-28,8VDC 2analogEing 9digiEing 7digiAusg TM221CE16T
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
7
Anzahl der digitalen Eingänge:
9
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.2 ms ms
Breite:
95 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
70 mm mm
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
255
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
640 kByte kByte
Tiefe:
70 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
19.2 - 28.8 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 174,63*
€ 200,13*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,68*
€ 200,71*
Frei Haus
ab € 179,88*
€ 206,31*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 193,47*
€ 221,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,26*
€ 223,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
TMACBL1
€ 11,73*
Zubehör
Schneider Electric
TMH2GDB
€ 112,21*
Zubehör
Schneider Electric
TMAM2
€ 13,33*
Zubehör
Schneider Electric
TCSXCNAMUM3P
€ 30,92*
Zubehör
Schneider Electric
TMASD1
€ 52,57*
Zubehör
Schneider Electric
TMAT2CSET
€ 45,43*
Zubehör
Schneider Electric
TMAT2PSET
€ 23,81*
Zubehör
Schneider Electric
TMC2CONV01
€ 84,25*
Zubehör
Schneider Electric
TMC2HOIS01
€ 79,29*
Zubehör
Schneider Electric
TMC2AQ2V
€ 70,15*
Zubehör
Schneider Electric
TMC2AQ2C
€ 69,64*
Zubehör
Schneider Electric
TMC2AI2
€ 64,11*
Zubehör
Schneider Electric
TMC2TI2
€ 68,01*
Zubehör
Schneider Electric
TMC2SL1
€ 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.