Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange isol 0,25-6qmm 1Komp m.Drahtschneid Mit Drahtschneider STRIPAXULTIMATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E749A69
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1468880000
EAN/GTIN:
     4050118274158
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange isol 0,25-6qmm 1Komp m.Drahtschneid Mit Drahtschneider STRIPAXULTIMATE
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
24 - 10
Abisolierbereich Durchmesser:
0 - 0 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.25 - 6 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Gewicht:
174.63 g
Griffausführung:
1-Komponenten
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Länge:
190 mm
Mit Drahtschneider:
ja
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
€ 5,90*
ab € 67,45*
€ 77,36*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,43*
€ 77,37*
2 Tage
42
€ 7,90*
ab € 69,22*
€ 79,20*
3 Tage
67
€ 4,95*
ab € 69,90*
€ 79,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,85*
€ 97,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1471390000
ab € 29,17*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,48*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.