Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m 5x35qmm 125A sw IP67 Gummi 39700535100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther CEE-Leitung Stecker 39700535100 Kupplung 125A 5P 400V 6h IP67 10m
Walther CEE-Leitung Stecker 39700535100 Kupplung 125A 5P 400V 6h IP67 10m
Artikel-Nr.:
     262-E749B80
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39700535100
EAN/GTIN:
     4015609696291
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerung 10m 5x35qmm 125A sw IP67 Gummi 39700535100
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V
Nennstrom:
125 A
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 572,82*
€ 655,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 579,45*
€ 661,83*
€ 65,00*
ab € 592,51*
€ 680,39*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 637,03*
€ 738,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.095,78*
€ 1.211,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,39*
€ 779,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,81*
€ 773,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,55*
€ 740,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,75*
€ 720,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,82*
€ 681,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.