Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 109,3x45x107,4mm IP20 Kst unbeh RAL9011 CH20M45BBUSBK/BK2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E752B22
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1476000000
EAN/GTIN:
     4050118283013
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Elektronik-Leergehäuse 109,3x45x107,4mm IP20 Kst unbeh RAL9011 CH20M45BBUSBK/BK2010
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
45 mm mm
Farbe:
schwarz
Gehäuse anreihbar:
ja
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
109.3 mm mm
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
ja
RAL-Nummer:
9011
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
107.4 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 4,2386*
€ 5,0486*
6
€ 5,00*
ab € 4,165*
€ 5,765*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,90*
ab € 4,1825*
€ 5,7825*
64 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 4,40167*
€ 6,08167*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 4,65811*
€ 6,40811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,40811*
€ 7,62565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17811*
€ 7,35195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87811*
€ 6,99495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53811*
€ 6,59035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65811*
€ 5,54315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,44866* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.