Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 ST64 3,6W 2100K 320lm F dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° AC 31714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E754B33
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31714
EAN/GTIN:
     4034451317147
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Lampe FM E27 ST64 3,6W 2100K 320lm F dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° AC 31714
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
ST64
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
64 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2100 - 2100 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
3.6 - 3.6 W
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Leistungsfaktor:
0.85
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
320 - 320 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
142 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
12500
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
19 - 19 mA mA
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, leuchtmittel e27 dimmbar, led e27, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,32*
€ 10,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 10,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 10,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 11,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.