Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter ALTIVAR 380-480V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz IP55 0%F 0%V ATV650U40N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV650, 4 kW/5 HP, 380-480V, IP55
Frequenzumrichter ATV650, 4 kW/5 HP, 380-480V, IP55
Frequenzumrichter ATV650, 4 kW/5 HP, 380-480V, IP55
Artikel-Nr.:
     262-E754C67
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ATV650U40N4
EAN/GTIN:
     3606485410494
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 4kw
frequenzumrichter
telemecanique frequenzumrichter
Frequenzumrichter ALTIVAR 380-480V E3ph A3ph 500Hz 5060Hz IP55 0%F 0%V ATV650U40N4
Weitere Informationen:
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
264 mm mm
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
678 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
9.3 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
380 - 480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
0 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
0 %
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
272 mm mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 946,44*
€ 1.008,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.036,04*
€ 1.105,54*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.086,59*
€ 1.149,88*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.095,53*
€ 1.162,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.110,89*
€ 1.177,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,54*
€ 1.315,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,25*
€ 1.310,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,66*
€ 1.278,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,53*
€ 1.257,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,04*
€ 1.232,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.