Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 300Wq 3625W 12qm 1Kaltl 400V 30Wm Mit Trägermatte DEVIASPHALT300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E755H10
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F0610
EAN/GTIN:
     5703466229149
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Freiflächenheizung 300Wq 3625W 12qm 1Kaltl 400V 30Wm Mit Trägermatte DEVIASPHALT300
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
3625 - 3625 W
Anschlussspannung:
400 - 400 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
750 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
12 m² m²
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
30 W/m W/m
Leistung:
300 W/m² W/m²
Länge:
16000 mm mm
Länge der Kaltleiter:
30000 mm mm
Mit Trägermatte:
ja
Stärke:
8 mm
Widerstand:
44.1 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, dünnbettheizmatten devi, heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 616,14*
€ 700,63*
Frei Haus
ab € 614,75*
€ 703,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 619,25*
€ 707,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 676,10*
€ 768,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,63*
€ 833,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,23*
€ 821,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,97*
€ 787,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,36*
€ 766,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,14*
€ 733,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.