Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 300Wq 1760W 5,9qm 1Kaltl 400V 30Wm Mit Trägermatte DEVISNOW300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte f. Beton 400V 5,9qm, 1760W DEVIsnow 300
Heizmatte f. Beton 400V 5,9qm, 1760W DEVIsnow 300
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E755H19
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F0620
EAN/GTIN:
     5703466229248
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Freiflächenheizung 300Wq 1760W 5,9qm 1Kaltl 400V 30Wm Mit Trägermatte DEVISNOW300
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
1760 - 1760 W
Anschlussspannung:
400 - 400 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
500 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
5.9 m² m²
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
30 W/m W/m
Leistung:
300 W/m² W/m²
Länge:
11800 mm mm
Länge der Kaltleiter:
30000 mm mm
Mit Trägermatte:
ja
Stärke:
7.5 mm
Widerstand:
90.1 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, devi heizkabel 400 v, dünnbettheizmatten devi, heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,40*
€ 377,17*
Frei Haus
ab € 325,50*
€ 379,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 326,69*
€ 381,54*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,58*
€ 419,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,33*
€ 446,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,31*
€ 425,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.