Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 300Wq 1045W 3,6qm 1Kaltl 400V 30Wm Mit Trägermatte DEVISNOW300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E755H37
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F0623
EAN/GTIN:
     5703466229279
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Freiflächenheizung 300Wq 1045W 3,6qm 1Kaltl 400V 30Wm Mit Trägermatte DEVISNOW300
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
1045 - 1045 W
Anschlussspannung:
400 - 400 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
750 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
3.6 m² m²
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
30 W/m W/m
Leistung:
300 W/m² W/m²
Länge:
4800 mm mm
Länge der Kaltleiter:
30000 mm mm
Mit Trägermatte:
ja
Stärke:
7.5 mm
Widerstand:
152 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, dünnbettheizmatten devi, heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 237,29*
€ 283,32*
Frei Haus
ab € 240,18*
€ 285,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,77*
€ 286,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,60*
€ 313,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.