Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera 5MP Decke Farbe innen ws PAL 110x110x58mm FCS-3092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne Panoramic Dome Network Camera, 5-Megapixel, PoE 802.3af, WDR
LevelOne Panoramic Dome Network Camera, 5-Megapixel, PoE 802.3af, WDR
LevelOne Panoramic Dome Network Camera, 5-Megapixel, PoE 802.3af, WDR
LevelOne Panoramic Dome Network Camera, 5-Megapixel, PoE 802.3af, WDR
Artikel-Nr.:
     262-E755I84
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     57103707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Überwachungskamera 5MP Decke Farbe innen ws PAL 110x110x58mm FCS-3092
Weitere Informationen:
Bildauflösung:
5
Bildsystem:
PAL
Breite:
110 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
innen
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm mm
Montageart:
Decke
Tiefe:
58 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,39*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.